CHF 676.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 730.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 676.00 | - |
4+ | CHF 579.50 | 14.28% |
10+ | CHF 508.00 | 24.85% |
20+ | CHF 455.00 | 32.69% |
30+ | CHF 425.00 | 37.13% |
50+ | CHF 414.00 | 38.76% |
100+ | CHF 399.00 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 136.12 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 253 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |