CHF 582.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 629.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 582.00 | - |
4+ | CHF 500.50 | 14.00% |
10+ | CHF 438.50 | 24.66% |
20+ | CHF 393.50 | 32.39% |
30+ | CHF 367.50 | 36.86% |
50+ | CHF 358.00 | 38.49% |
100+ | CHF 344.50 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 117.07 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 247 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |