CHF 531.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 574.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 531.50 | - |
4+ | CHF 457.00 | 14.02% |
10+ | CHF 401.00 | 24.55% |
20+ | CHF 358.50 | 32.55% |
30+ | CHF 334.50 | 37.06% |
50+ | CHF 326.00 | 38.66% |
100+ | CHF 314.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.37 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 243 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |