CHF 476.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 515.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 476.50 | - |
4+ | CHF 409.00 | 14.17% |
10+ | CHF 358.50 | 24.76% |
20+ | CHF 321.00 | 32.63% |
30+ | CHF 300.00 | 37.04% |
50+ | CHF 292.00 | 38.72% |
100+ | CHF 281.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 98.02 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 241 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |