CHF 452.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 489.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 452.50 | - |
4+ | CHF 390.00 | 13.81% |
10+ | CHF 341.50 | 24.53% |
20+ | CHF 306.00 | 32.38% |
30+ | CHF 285.50 | 36.91% |
50+ | CHF 278.00 | 38.56% |
100+ | CHF 267.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91.67 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 239 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |