CHF 394.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 426.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 394.50 | - |
4+ | CHF 339.00 | 14.07% |
10+ | CHF 297.50 | 24.59% |
20+ | CHF 266.00 | 32.57% |
30+ | CHF 248.50 | 37.01% |
50+ | CHF 242.00 | 38.66% |
100+ | CHF 233.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82.14 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 236 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |