CHF 365.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 395.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 365.50 | - |
4+ | CHF 315.00 | 13.82% |
10+ | CHF 276.50 | 24.35% |
20+ | CHF 246.50 | 32.56% |
30+ | CHF 230.00 | 37.07% |
50+ | CHF 224.00 | 38.71% |
100+ | CHF 217.00 | 40.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 75.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 234 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |