CHF 264.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 285.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 264.50 | - |
4+ | CHF 228.50 | 13.61% |
10+ | CHF 200.50 | 24.20% |
20+ | CHF 179.00 | 32.33% |
30+ | CHF 167.50 | 36.67% |
50+ | CHF 163.00 | 38.37% |
100+ | CHF 157.00 | 40.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53.57 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 227 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |