CHF 102.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 102.50 | - |
4+ | CHF 88.00 | 14.15% |
10+ | CHF 77.20 | 24.68% |
20+ | CHF 69.10 | 32.59% |
30+ | CHF 64.50 | 37.07% |
50+ | CHF 62.80 | 38.73% |
100+ | CHF 60.60 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.87 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 207 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |