CHF 96.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 96.70 | - |
4+ | CHF 83.00 | 14.17% |
10+ | CHF 72.80 | 24.72% |
20+ | CHF 65.20 | 32.57% |
30+ | CHF 60.80 | 37.13% |
50+ | CHF 59.20 | 38.78% |
100+ | CHF 57.10 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 206 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |