CHF 92.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 92.60 | - |
4+ | CHF 79.70 | 13.93% |
10+ | CHF 69.80 | 24.62% |
20+ | CHF 62.50 | 32.51% |
30+ | CHF 58.30 | 37.04% |
50+ | CHF 56.80 | 38.66% |
100+ | CHF 54.80 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 205 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |