KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-176 234,62x2,62mm

  • ERIKS:12078572
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1'080.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'167.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'080.00

-

4+

CHF 978.50

9.40%

10+

CHF 971.00

10.09%

20+

CHF 963.50

10.79%

30+

CHF 956.50

11.44%

50+

CHF 942.00

12.78%

100+

CHF 933.00

13.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns