CHF 822.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 889.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 822.50 | - |
4+ | CHF 704.50 | 14.35% |
10+ | CHF 618.00 | 24.86% |
20+ | CHF 563.00 | 31.55% |
30+ | CHF 525.50 | 36.11% |
50+ | CHF 512.00 | 37.75% |
100+ | CHF 494.50 | 39.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.82 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 168 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |