KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-158 120,32x2,62mm

  • ERIKS:12078554
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 531.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 574.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 531.50

-

4+

CHF 457.00

14.02%

10+

CHF 401.00

24.55%

20+

CHF 358.50

32.55%

30+

CHF 334.50

37.06%

50+

CHF 326.00

38.66%

100+

CHF 314.00

40.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns