KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-157 113,97x2,62mm

  • ERIKS:12078553
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 510.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 551.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 510.00

-

4+

CHF 440.00

13.73%

10+

CHF 386.00

24.31%

20+

CHF 343.00

32.75%

30+

CHF 320.50

37.16%

50+

CHF 312.00

38.82%

100+

CHF 302.00

40.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns