KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-150 72,69x2,62mm

  • ERIKS:12078546
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 293.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 317.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 293.50

-

4+

CHF 252.50

13.97%

10+

CHF 221.50

24.53%

20+

CHF 198.00

32.54%

30+

CHF 184.50

37.14%

50+

CHF 180.00

38.67%

100+

CHF 173.50

40.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns