KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-145 64,77x2,62mm

  • ERIKS:12078541
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 257.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 278.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 257.50

-

4+

CHF 221.50

13.98%

10+

CHF 194.00

24.66%

20+

CHF 173.50

32.62%

30+

CHF 162.00

37.09%

50+

CHF 158.00

38.64%

100+

CHF 152.50

40.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns