KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm

  • ERIKS:12078499
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 53.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.90

-

4+

CHF 46.20

14.29%

10+

CHF 40.60

24.68%

20+

CHF 36.30

32.65%

30+

CHF 34.00

36.92%

50+

CHF 33.10

38.59%

100+

CHF 31.90

40.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns