KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-049 126,72x1,78mm

  • ERIKS:12078496
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 483.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 522.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 483.50

-

4+

CHF 416.00

13.96%

10+

CHF 365.00

24.51%

20+

CHF 325.50

32.68%

30+

CHF 304.00

37.13%

50+

CHF 296.00

38.78%

100+

CHF 285.50

40.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns