KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-043 88,62x1,78mm

  • ERIKS:12078490
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 313.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 338.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 313.00

-

4+

CHF 269.50

13.90%

10+

CHF 236.50

24.44%

20+

CHF 211.00

32.59%

30+

CHF 197.00

37.06%

50+

CHF 192.00

38.66%

100+

CHF 185.00

40.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns