KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-041 75,92x1,78mm

  • ERIKS:12078488
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 288.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 288.50

-

4+

CHF 248.00

14.04%

10+

CHF 217.50

24.61%

20+

CHF 194.00

32.76%

30+

CHF 181.00

37.26%

50+

CHF 176.50

38.82%

100+

CHF 170.50

40.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns