

CHF 690.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 745.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 690.00 | - |
4+ | CHF 591.50 | 14.28% |
10+ | CHF 519.00 | 24.78% |
20+ | CHF 464.00 | 32.75% |
30+ | CHF 433.00 | 37.25% |
50+ | CHF 421.50 | 38.91% |
100+ | CHF 407.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |