

CHF 330.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 356.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 330.00 | - |
4+ | CHF 284.00 | 13.94% |
10+ | CHF 249.00 | 24.55% |
20+ | CHF 223.00 | 32.42% |
30+ | CHF 208.00 | 36.97% |
50+ | CHF 202.50 | 38.64% |
100+ | CHF 195.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0995-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |