

CHF 718.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 776.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 718.50 | - |
4+ | CHF 625.50 | 12.94% |
10+ | CHF 548.50 | 23.66% |
20+ | CHF 499.50 | 30.48% |
30+ | CHF 466.00 | 35.14% |
50+ | CHF 454.00 | 36.81% |
100+ | CHF 438.50 | 38.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |