

CHF 546.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 590.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 546.00 | - |
4+ | CHF 470.00 | 13.92% |
10+ | CHF 412.00 | 24.54% |
20+ | CHF 368.00 | 32.60% |
30+ | CHF 343.50 | 37.09% |
50+ | CHF 334.50 | 38.74% |
100+ | CHF 323.50 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |