

CHF 407.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 440.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 407.50 | - |
4+ | CHF 350.00 | 14.11% |
10+ | CHF 307.00 | 24.66% |
20+ | CHF 274.00 | 32.76% |
30+ | CHF 255.50 | 37.30% |
50+ | CHF 249.00 | 38.90% |
100+ | CHF 240.50 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |