

CHF 595.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 643.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 595.00 | - |
4+ | CHF 529.00 | 11.09% |
10+ | CHF 464.00 | 22.02% |
20+ | CHF 419.00 | 29.58% |
30+ | CHF 391.00 | 34.29% |
50+ | CHF 381.00 | 35.97% |
100+ | CHF 371.50 | 37.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97.79 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 344 |
Maß nach French R | NF-R47 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |