

CHF 698.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 754.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 698.00 | - |
4+ | CHF 607.00 | 13.04% |
10+ | CHF 532.00 | 23.78% |
20+ | CHF 485.50 | 30.44% |
30+ | CHF 453.00 | 35.10% |
50+ | CHF 441.50 | 36.75% |
100+ | CHF 426.00 | 38.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |