

CHF 531.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 574.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 531.00 | - |
4+ | CHF 456.50 | 14.03% |
10+ | CHF 400.50 | 24.58% |
20+ | CHF 357.00 | 32.77% |
30+ | CHF 333.50 | 37.19% |
50+ | CHF 324.50 | 38.89% |
100+ | CHF 313.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |