

CHF 578.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 624.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 578.00 | - |
4+ | CHF 514.00 | 11.07% |
10+ | CHF 450.50 | 22.06% |
20+ | CHF 406.50 | 29.67% |
30+ | CHF 379.50 | 34.34% |
50+ | CHF 369.50 | 36.07% |
100+ | CHF 360.50 | 37.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.62 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 343 |
Maß nach French R | NF-R46 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |