

CHF 304.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 329.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 304.50 | - |
4+ | CHF 260.50 | 14.45% |
10+ | CHF 228.50 | 24.96% |
20+ | CHF 204.00 | 33.00% |
30+ | CHF 190.50 | 37.44% |
50+ | CHF 185.50 | 39.08% |
100+ | CHF 179.50 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0945-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |