

CHF 669.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 723.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 669.50 | - |
4+ | CHF 581.50 | 13.14% |
10+ | CHF 510.00 | 23.82% |
20+ | CHF 465.50 | 30.47% |
30+ | CHF 434.50 | 35.10% |
50+ | CHF 423.00 | 36.82% |
100+ | CHF 408.50 | 38.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |