

CHF 652.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 705.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 652.50 | - |
4+ | CHF 568.00 | 12.95% |
10+ | CHF 498.00 | 23.68% |
20+ | CHF 454.50 | 30.34% |
30+ | CHF 424.00 | 35.02% |
50+ | CHF 413.00 | 36.70% |
100+ | CHF 398.50 | 38.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 92.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |