

CHF 500.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 541.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 500.50 | - |
4+ | CHF 431.00 | 13.89% |
10+ | CHF 378.00 | 24.48% |
20+ | CHF 337.00 | 32.67% |
30+ | CHF 314.50 | 37.16% |
50+ | CHF 306.50 | 38.76% |
100+ | CHF 296.50 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |