

CHF 404.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 436.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 404.00 | - |
4+ | CHF 348.50 | 13.74% |
10+ | CHF 305.50 | 24.38% |
20+ | CHF 272.00 | 32.67% |
30+ | CHF 254.00 | 37.13% |
50+ | CHF 247.50 | 38.74% |
100+ | CHF 239.50 | 40.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |