

CHF 559.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 604.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 559.50 | - |
4+ | CHF 497.00 | 11.17% |
10+ | CHF 436.00 | 22.07% |
20+ | CHF 394.50 | 29.49% |
30+ | CHF 368.00 | 34.23% |
50+ | CHF 358.50 | 35.92% |
100+ | CHF 349.00 | 37.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91.44 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 342 |
Maß nach French R | NF-R45 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |