

CHF 32.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.40 | - |
4+ | CHF 27.80 | 14.20% |
10+ | CHF 24.40 | 24.69% |
20+ | CHF 21.90 | 32.41% |
30+ | CHF 20.40 | 37.04% |
50+ | CHF 19.90 | 38.58% |
100+ | CHF 19.10 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 9.52 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach French R | NF-R8B |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |