

CHF 600.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 648.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 600.00 | - |
4+ | CHF 515.50 | 14.08% |
10+ | CHF 452.00 | 24.67% |
20+ | CHF 403.50 | 32.75% |
30+ | CHF 376.50 | 37.25% |
50+ | CHF 367.00 | 38.83% |
100+ | CHF 354.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |