

CHF 483.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 522.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 483.50 | - |
4+ | CHF 416.00 | 13.96% |
10+ | CHF 364.50 | 24.61% |
20+ | CHF 326.50 | 32.47% |
30+ | CHF 304.50 | 37.02% |
50+ | CHF 296.50 | 38.68% |
100+ | CHF 286.50 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |