

CHF 367.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 396.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 367.00 | - |
4+ | CHF 314.50 | 14.31% |
10+ | CHF 276.00 | 24.80% |
20+ | CHF 247.50 | 32.56% |
30+ | CHF 231.00 | 37.06% |
50+ | CHF 225.00 | 38.69% |
100+ | CHF 216.50 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |