

CHF 308.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 332.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 308.00 | - |
4+ | CHF 265.50 | 13.80% |
10+ | CHF 233.00 | 24.35% |
20+ | CHF 207.50 | 32.63% |
30+ | CHF 193.50 | 37.18% |
50+ | CHF 188.50 | 38.80% |
100+ | CHF 182.50 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88.49 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 238 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |