

CHF 546.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 590.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 546.00 | - |
4+ | CHF 485.50 | 11.08% |
10+ | CHF 425.50 | 22.07% |
20+ | CHF 385.00 | 29.49% |
30+ | CHF 359.50 | 34.16% |
50+ | CHF 350.00 | 35.90% |
100+ | CHF 340.50 | 37.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88.27 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 341 |
Maß nach French R | NF-R44 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |