

CHF 612.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 661.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 612.00 | - |
4+ | CHF 531.00 | 13.24% |
10+ | CHF 465.50 | 23.94% |
20+ | CHF 425.00 | 30.56% |
30+ | CHF 397.00 | 35.13% |
50+ | CHF 386.50 | 36.85% |
100+ | CHF 373.00 | 39.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 87.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |