

CHF 289.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 312.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 289.50 | - |
4+ | CHF 248.50 | 14.16% |
10+ | CHF 218.00 | 24.70% |
20+ | CHF 195.00 | 32.64% |
30+ | CHF 182.00 | 37.13% |
50+ | CHF 177.50 | 38.69% |
100+ | CHF 171.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85.32 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 237 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |