

CHF 517.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 559.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 517.50 | - |
4+ | CHF 460.00 | 11.11% |
10+ | CHF 403.00 | 22.13% |
20+ | CHF 365.00 | 29.47% |
30+ | CHF 340.50 | 34.20% |
50+ | CHF 331.50 | 35.94% |
100+ | CHF 323.50 | 37.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85.09 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 340 |
Maß nach French R | NF-R43 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |