

CHF 595.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 643.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 595.00 | - |
4+ | CHF 517.50 | 13.03% |
10+ | CHF 453.50 | 23.78% |
20+ | CHF 414.50 | 30.34% |
30+ | CHF 386.50 | 35.04% |
50+ | CHF 376.50 | 36.72% |
100+ | CHF 363.00 | 38.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 84.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |