

CHF 448.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 484.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 448.00 | - |
4+ | CHF 385.50 | 13.95% |
10+ | CHF 338.00 | 24.55% |
20+ | CHF 301.50 | 32.70% |
30+ | CHF 281.50 | 37.17% |
50+ | CHF 274.00 | 38.84% |
100+ | CHF 265.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |