

CHF 374.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 404.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 374.00 | - |
4+ | CHF 321.50 | 14.04% |
10+ | CHF 282.00 | 24.60% |
20+ | CHF 252.00 | 32.62% |
30+ | CHF 235.50 | 37.03% |
50+ | CHF 229.00 | 38.77% |
100+ | CHF 221.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |