

CHF 277.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 299.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 277.50 | - |
4+ | CHF 238.50 | 14.05% |
10+ | CHF 209.00 | 24.68% |
20+ | CHF 187.00 | 32.61% |
30+ | CHF 175.00 | 36.94% |
50+ | CHF 170.00 | 38.74% |
100+ | CHF 164.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82.14 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 236 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |