

CHF 581.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 628.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 581.50 | - |
4+ | CHF 505.50 | 13.07% |
10+ | CHF 443.00 | 23.82% |
20+ | CHF 399.00 | 31.38% |
30+ | CHF 372.50 | 35.94% |
50+ | CHF 362.50 | 37.66% |
100+ | CHF 350.50 | 39.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 81.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |